Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71367795
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000485
EAN/GTIN:
     4015704255010
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort.

Kühlen, wo immer Sie wollen!

Dank der Dometic CoolFun SCT 26 sind stets gekühlte Getränke griffbereit – ob bei der Arbeit oder am Strand! Kühlung bis 18 °C unter Umgebungstemperatur. Über den USB-Anschluss im Deckel können Sie mobile Geräte aufladen und der vielseitige Tragegriff dient außerdem als Stütze oder Verschluss des Deckels. Diese Box ist trotz ihrer leistungsstarken, thermoelektrischen Kühltechnologie unglaublich preisgünstig. Genießen Sie auf Schritt und Tritt eisgekühlte Getränke und frische Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
25 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Klimaklasse
ST
Zertifizierung
E4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
4300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
396 mm
Gewicht
3700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
Elektro
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.