Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-596038 Herst.-Nr.: 05022721001 EAN/GTIN: 4013288117281 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Imperial | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 9 Stück(e) | | Material Messer | Edelstahl | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 32 mm | | Sechskantschlüsselgrößen (imperial) | 1/4,1/8,3/32,3/16,3/8,5/16,5/32,7/64,9/64 " | | Rostschutz | Ja | | Aufbewahrungsbox | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, inbusschlüsselsatz wera, 6kant-steckschlüssel (zoll), inbusschlüsselsatz 9 teilig |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,23* | € 19,10* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,55* | € 38,40* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,85* | € 40,86* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,65* | € 40,86* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,01* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|