Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Microconnect POEINJ-30W-UK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71496485
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     POEINJ-30W-UK
EAN/GTIN:
     5706998795205
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
450 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Vereinigtes Königreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.