Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B 12 Stück(e)
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71497280
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2088550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Härte
2B
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Dreieckig
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift rotring, druckbleistift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring
2088548
ab € 0,91*
Sonstiges
Rotring
2089092
ab € 1,01*
Sonstiges
Rotring
2089094
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.