Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71497240
Hersteller:
Rotring
Herst.-Nr.:
2089094
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Härte
2B
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Dreieckig
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Druckbleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
Druckbleistift
,
Feinminen-Stift
,
Feinminenstift
,
mechanischer Bleistift
,
druckbleistift 0,7mm rotring
,
druckbleistift rotring
,
druckbleistift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,90*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B
Rotring
2088548
ab € 0,90*
Sonstiges
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B
Rotring
2089092
ab € 0,90*
Sonstiges
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,7 mm 2B 12 Stück(e)
Rotring
2088550
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen