| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71534398 Herst.-Nr.: FV9865E0 EAN/GTIN: 3121040071458 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Entkalkung | Ja | Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 3000 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Durilium selbstreinigende Bügelsohle | | Variabler Dampf | Ja | | Dampfstoßleistung | 250 g/min | | Automatische Abschaltung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | | Konstante Dampfleistung | 60 g/min | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.35 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Sprayfunktion | Ja | | Stabile Rückkantenstütze | Ja | | Anti-Kalk-System | Ja | | Präzisionsspitze | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |