Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Tristar BQ-2824 Elektrischer Tischgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599677
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BQ-2824
EAN/GTIN:
     8713016080585
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Mit dem Tristar BQ-2824 Elektro-Tischgrill können Sie endlich rauchlos grillen. Der Grill kann auf verschiedenen Oberflächen wie einem Tisch oder einem Küchentresen benutzt werden. Die Grillfläche beträgt 34,5 x 23 cm, so dass problemlos mehrere Stücke Lebensmittel gleichzeitig Platz finden. Der praktische Grill hat eine Leistung von 2000 W und ist damit im Handumdrehen heiß, wenn Sie ihn benutzen möchten. Die Temperatur des Grills lässt sich mit dem Temperaturregler einstellen, und eine Kontrollleuchte zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht.

Praktisch im Gebrauch
Mit dem Tristar-Grill ist Grillen eine extrem einfache Angelegenheit. Dank integrierter Griff lässt sich der Grill problemlos transportieren. Er hat einen Windschutz, der den Grillbereich schützt. Der mitgelieferte Chrom-Grillrost ist höhenverstellbar. Die Metall-Wasserwanne sorgt dafür, dass beim Grillen kein Rauch entsteht. Nach dem Gebrauch lässt sich der Elektro-Tischgrill sehr einfach reinigen.

Gesund grillen
Der Tischgrill hat eine Fettauffangschale. Überschüssiges Fett, das beim Grillen austritt, wird in der Fettauffangschale gesammelt. So bleiben die Lebensmittel gesund und knusprig.

Lieferumfang:
Thermostatschalter, Fettauffangschale, Heizelement, Grillrost, Windschutz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
525 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016080592
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1710 g
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
2090 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Anzahl der Heizelemente
1
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Einfache Demontage
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Gitter
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Kochoberfläche
345 x 230 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.85 m
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Beste Verwendung
Balcone, Drinnen
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Rauchfunktion
Ja
Kochbereich
793.5 cm²
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.112256.01.001
ab € 53,36*
Ähnlich
Tristar
BQ-2813
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.