Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-1165 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Tristar WF-1165 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599853
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-1165
EAN/GTIN:
     8713016083852
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat
Mit dem Tristar WF-1165 Waffeleisen servieren Sie im Handumdrehen die leckersten Waffeln! Mit diesem Waffeleisen können Sie beispielsweise leckere frische und fluffige Brüsseler-Waffeln zubereiten. Dank Antihaftbeschichtung lassen sich die fertigen Waffeln leicht entnehmen.

Praktisch im Gebrauch
Das Tristar-Waffeleisen hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass sich die fertigen Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen lassen. Dadurch lässt es sich auch ganz schnell reinigen. Mit 1000 W Leistung erreicht das Waffeleisen die gewünschte Temperatur schnell. Ferner ist der Waffelautomat mit einer Kabelaufwicklung ausgestattet und Sie können ihn vertikal oder horizontal verstauen, ein zusätzliches Plus.

Bereiten Sie die leckersten Waffeln zu
Das WF-1165 Waffeleisen macht die besten Waffeln. Trotz der kompakten Größe des Waffelautomaten wird der Platz innerhalb des Geräts optimal ausgeschöpft. Die Waffeln werden dadurch schön groß. Durch den Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur einfach einstellen, so dass Sie die Waffeln genau so bekommen, wie Sie sie mögen. Leckeren goldbraun gebackenen, knusprigen Waffeln steht somit nichts im Wege.

Elegant und praktisch
Das Tristar-Waffeleisen hat einen Edelstahldeckel, der ihm ein elegantes Erscheinungsbild verleiht. Anhand der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, ob das Waffeleisen eingeschaltet ist und der Teig eingegeben werden kann. Außerdem hat das Waffeleisen rutschfeste Füße, so dass es sicher auf der Arbeitsfläche steht.

Lieferumfang:
Tristar-Waffelautomat, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
754 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016083869
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Bakelit
Deckelmaterial
Kunststoff
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
220 mm
Plattentiefe
135 mm
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Geeignet für Camping
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1742 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9047W
ab € 32,23*
Ähnlich
DOMO
DO9133W
ab € 29,51*
Ähnlich
Princess
01.132397.01.001
ab € 26,84*
Ähnlich
Princess
01.132406.01.001
ab € 20,66*
Ähnlich
Tristar
WF-2195
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.