Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed M Blattpapier-Handtuchspender Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katrin Centerfeed M Blattpapier-Handtuchspender Schwarz, Weiß
Katrin Centerfeed M Blattpapier-Handtuchspender Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71631339
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     90120
EAN/GTIN:
     6414300090137
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
1586 g
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
2015 g
Technische Details
Typ
Blattpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat, Polyoxymethylen (POM)
Rollenmenge
1
Sperren
Ja
Zertifizierung
ISO9001
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.