Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Car 67814010 Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Car 67814010 Verlängerungskabel
Pro Car 67814010 Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71712008
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67814010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Kabel: 2 x 0,75 mm2 Flachleitung. Länge: 4,0 m.
Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker mit integrierter Sicherung und bruchsicherer Kupplung, nach DIN EN ISO 4165, Innen-∅ 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker, max. 16 A, 12-24 V.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.