Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12583 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12583 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12583 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12583 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783561
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12583
EAN/GTIN:
     4043619125838
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.96; 1.71 - 2.17; 2.5 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72 mm
Durchmesser
29 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Linear, vertical
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174 A/U
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.