| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-71783566 Herst.-Nr.: 12619 EAN/GTIN: 4043619126194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese LPWAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des NB-IoT Bandes im Innenbereich. Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 2 dBi | ![](/p.gif) | Frequenzband | 0.703 - 0.824; 0.832 - 0.96 GHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 85 mm | Merkmale | Antenne Steckertyp | MHF | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 3,5 | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | RG-178 | ![](/p.gif) | Zweck | Drinnen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |