Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12613 Netzwerk-Antenne MHF 0,96 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12613 Netzwerk-Antenne MHF 0,96 dBi
DeLOCK 12613 Netzwerk-Antenne MHF 0,96 dBi
DeLOCK 12613 Netzwerk-Antenne MHF 0,96 dBi
DeLOCK 12613 Netzwerk-Antenne MHF 0,96 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783582
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12613
EAN/GTIN:
     4043619126132
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Diese LPWAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 863 - 928 MHz Bandes im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM und LoRa kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
0.96 dBi
Frequenzband
0.863 - 0.928 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
1,13
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.