Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783606
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12620
EAN/GTIN:
     4043619126200
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Diese LPWAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des NB-IoT Bandes im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.703 - 0.824; 0.832 - 0.96 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,5
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
RG-178
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.