Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C auf VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C auf VGA-Adapter
ACT USB-C auf VGA-Adapter
ACT USB-C auf VGA-Adapter
ACT USB-C auf VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72530349
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7000
EAN/GTIN:
     8716065395488
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
92 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.