Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MAT24SSC7 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyester, Edelstahl Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MAT24SSC7 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyester, Edelstahl Schwarz
Hellermann Tyton MAT24SSC7 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyester, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72587842
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-92200
EAN/GTIN:
     5022660019661
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
In der Schiffahrtsindustrie sowie im Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik wird die M-Serie angewandt. Sie gilt außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
630 mm
Breite
7 mm
Dicke
0.4 mm
Verpackungsbreite
389 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
2400.001 g
Verpackungsvolumen
1230 cm³
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Polyester, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
180 mm
Zugfestigkeit
445 N
Selbstschließend
Ja
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,48*
€ 305,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,66*
€ 301,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,64*
€ 298,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,22*
€ 284,67
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 227,26*
€ 270,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 215,29*
€ 256,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,47*
€ 224,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 644,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.390,03*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,70*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 75,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.