Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T150M Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton T150M Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T150M Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T150M Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T150M Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4031026274423
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00124
EAN/GTIN:
     4031026274423
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
530 mm
Breite
8.9 mm
Dicke
1.9 mm
Verpackungsbreite
574 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
275 g
Verpackungsvolumen
2310 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
150 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
HF, ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4665*
€ 0,5334*
3 Tage
1650
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53022*
€ 0,70022*
24 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7159*
€ 0,7959*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73004*
€ 0,81004*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 533,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.918,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 265,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.