| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72603594 Herst.-Nr.: 65918 EAN/GTIN: 4043619659180 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Qi zertifizierten Ladestation von Delock kann ein Mobilgerät drahtlos geladen werden. Bei der Energieübertragung durch Induktion werden keine Ladekabel mehr benötigt und die Steckverbinder werden geschont.
Kabelloses Qi Schnellladen Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 7,5 / 10 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.
Vorgesehen für Tischeinbau Das Ladegerät kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches eingesetzt werden. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht das leichte Aufladen von mobilen Geräten. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2 A | | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 1.67 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 90 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ladend, Fehler, Leistung, Stand-by | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Energiequelle | USB | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb power adapter 5w delock, schnellladegerät, ladegerät usb 5 w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |