Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85753 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85753 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85753 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85753 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603608
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85753
EAN/GTIN:
     4043619857531
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
Dieses Stromkabel von Delock kann als Verlängerung beim Anschluss eines Lüfters eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3-polig
Anschluss 2
3-polig
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Rechts
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.