| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-72604460 Herst.-Nr.: CU0139 EAN/GTIN: 4052792052664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C Stecker, 0,3m" von LogiLink Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte). Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.3 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 150 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 15 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |