| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72604487 Herst.-Nr.: CU0142 EAN/GTIN: 4052792052695 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "USB 2.0 zu micro-USB (90° gewinkelt) Stecker, 1m" von LogiLink Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.3 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 150 mm | | Paketgewicht | 24 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |