Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72630016
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SZ-1932
EAN/GTIN:
     8713016080844
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Tristar SZ-1932 Universal-Staubsauger – Volumen: 4,5 l – 700 W

Der Tristar SZ-1932 Staubsauger hat 4,5 l Fassungsvermögen, so dass Sie den Staubbeutel nur äußerst selten auswechseln müssen. Als Staubsauger der Energieklasse A ist er umweltfreundlich und eignet sich dank Drehzahlregelung und Saugkraftkontrolle auch zum Absaugen von Vorhängen, Möbeln und Teppichen.
Großes Fassungsvermögen

Der Tristar SZ-1932 Staubsauger hat 4,5 l Staubkapazität, so dass Sie den Staubbeutel nur äußerst selten auswechseln müssen. Außerdem hat er eine große Reichweite von 7 m, so dass Sie die Hausarbeit nicht zu unterbrechen brauchen, um die Steckdose zu wechseln. Dank der effizienten Kombidüse ist der Staubsauger sowohl für Teppiche als auch harte Böden optimal geeignet.
Vielseitig

Vielseitig



Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.
Lieferumfang:

Staubsauger, Kombinationsdüse Mikrofaser-Staubbeutel Easy Clean U04, Bedienungsanleitung
Merkmale des Tristar SZ-1932 Staubsaugers:
Großes Fassungsvermögen von 4,5 l: erübrigt häufige Staubbeutelwechsel
Große Reichweite dank 5 m Kabellänge, gut 1 m Schlauchlänge und Teleskoprohr
Reinigt mühelos Teppiche, Möbel und Vorhänge dank Drehzahlregelung und Saugkraftkontrolle
Dank Multifunktionsbürste sowohl für harte als auch weiche Böden sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Schlauch-/Rohrlänge
920 mm
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
1.5 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
78 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Betriebsradius
8 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,26*
€ 118,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7283S
ab € 64,63*
Ähnlich
Tristar
SZ-1920
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.