flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen Zwei Motoren mit separaten...
Silva Homeline BS-C 9002 Staubsauger Beutellos,Zyklon-Technik Silva BS-C 9002 Bodenstaubsauger Cyclone-Bodenstaubsauger Leistung 800 W 2 l Staubbehälter Durch seine kompakte Bauform und das geringe...
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistu...
Tristar SZ-1932 Universal-Staubsauger – Volumen: 4,5 l – 700 W Der Tristar SZ-1932 Staubsauger hat 4,5 l Fassungsvermögen, so dass Sie den Staubbeutel nur äußerst selten auswechseln müssen. Als Sta...
Hygienisches ausleeren mit einer hand Nimmt 99,9 %* feinstaub auf Mit dem beutellosen Philips Staubsauger 3000 Series trifft kompaktes Design auf großartige Leistung. Genießen Sie eine gründliche R...
Robustes und zuverlässiges design Hohe saugleistung mit leistungsstarkem motor Der beutellose Philips Staubsauger 2000 Series reinigt kraftvoll und ist leicht zu warten. Dank PowerCyclone 4 Technol...