Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19.03.1817 Staubsauger Trocken 500 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19.03.1817 Staubsauger Trocken 500 W Staubbeutel
ROLINE 19.03.1817 Staubsauger Trocken 500 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72674958
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.03.1817
EAN/GTIN:
     0031275117117
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Der DATAVAC PRO SERIE VACUUM verfügt über einen leistungsstarken 500 Watt Motor. Dadurch kann er mit hoher Effizienz Staub und Schmutz von hochwertigen elektronischen Geräten entfernen. Einsatz als Staubsauger und Luftdruckreiniger.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Behältermaterial
Metall
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus, Professionell
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2274 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metropolitan Vacuum Cleaner Company
DVP-26RP
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.