Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336900 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 3336900 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3336900 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 3X30/26-T10 GAL VZ
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,012*
€ 0,0183*
13 Tage
868000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01441*
€ 0,01981*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0149*
€ 0,0205*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0255*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.