Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336920 Schraube/Bolzen 4,5 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 3336920 Schraube/Bolzen 4,5 mm
SPAX 3336920 Schraube/Bolzen 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     4757-722501
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4.5 mm
Gewindedurchmesser
35 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5850
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0208*
€ 0,0288*
14 Tage
415500
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0375*
3 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0282*
€ 0,0389*
2 Tage
4550
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0356*
€ 0,0473*
6 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0359*
€ 0,048*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.