Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell MS5145 Eclipse 1D Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-1981427
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
MK5145-71A38-EU
EAN/GTIN:
5711045614125
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einlinien-Hand-Laser-Scanner Eclipse 5145 ™ von Honeywell eignet sich aufgrund seiner kompakten Form ideal für Anwendungen im Einzelhandel. Dank der patentierten CodeGate®-Technologie von Honeywell kann der Benutzer den Barcode leicht anvisieren. Die Datenübertragung erfolgt einfach per Knopfdruck. Der Eclipse 5145 eignet sich daher hervorragend zum Scannen von Menüs, zur Dokumentverarbeitung, zur Bestandskontrolle und für Kassensysteme. Dieser Einsteiger-Laser-Scanner ist ideal für Unternehmen, in denen nicht viele Barcodes gescannt werden.
Eclipse 5145 Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile
CodeGate®:
ideal zum Scannen von Menüs
CodeSense®:
automatisches Wechseln vom „Pulsmodus“ zu einem durchgehenden Strahl, sobald ein Barcode erkannt wird
Powerlink-Kabel:
Verwendung derselben Kabel und Netzteile wie Voyager® und Orbit®, können vom Benutzer ausgetauscht werden
Flash ROM:
Firmware-Aktualisierung von jedem PC mit der MetroSet2®-Software von Honeywell
Kompatibel mit OPOS- und JPOS-Systemen:
Problemlose Anpassung an jedes Anwendersystem
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
63 x 169 x 51 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
63 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
51 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Lesegeschwindigketi (max)
72 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 4842 Lux
Wellenlänge
650 nm
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell handscanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
46-00526
ab € 18,90*
Zubehör
Honeywell 46-00870 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell
46-00870
ab € 27,53*
Zubehör
Honeywell 46-46433 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
46-46433
ab € 9,34*
Zubehör
Honeywell 46-46633 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
46-46633
ab € 10,34*
Zubehör
Honeywell 46-46758 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
46-46758
ab € 22,97*
Zubehör
Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9
Honeywell
59-59000-3
ab € 17,27*
Zubehör
USB BLACK TYPE A 2.9M
Honeywell
55-55235-N-3
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen