Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Xiaomi Mi Ionic Haartrockner 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72733393
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     NUN4052GL
EAN/GTIN:
     6934177707667
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zum Reisen entwickelt
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kabellänge
1.7 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
547 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn weiß, föhn, xiaomi föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.