Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics FC-102Net Video-Server/-Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics FC-102Net Video-Server/-Encoder
Kramer Electronics FC-102Net Video-Server/-Encoder
Kramer Electronics FC-102Net Video-Server/-Encoder
Kramer Electronics FC-102Net Video-Server/-Encoder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72737133
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     FC-102NET
EAN/GTIN:
     7291063088545
Suchbegriffe:
Video Encoder
Video Server
video server
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
I/O-Terminalanschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.2 mm
Tiefe
51.8 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHs, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,86*
€ 740,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,20*
€ 736,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.