| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-72773313 Herst.-Nr.: ACHIPHUSBCPD18WW EAN/GTIN: 8018080351396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C CHARGER 18W ist das Netzladegerät, das die perfekte Lösung bietet, um alle Apple-Geräte, die mit der USB-C 18 W Ladetechnologie kompatibel sind, schnellstmöglich und absolut sicher aufzuladen. Das Ladegerät USB-C Charger 18W lädt iPhones 8 und höher und iPads. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 18 W | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 32.4 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 93.6 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 199 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 111 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |