| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72808790 Herst.-Nr.: 727125 EAN/GTIN: 7320287271256 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 213 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 180 mm | | Gewicht | 422 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Tablet | | Energiequelle | Gleichstrom, USB | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 SM-T720, SM-T72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |