Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82102 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 82102 USB-Grafikadapter Schwarz
C2G 82102 USB-Grafikadapter Schwarz
C2G 82102 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73052143
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82102
EAN/GTIN:
     757120821021
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Leistungen
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
3.7 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.