Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz
Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-X75060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
195 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,92*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,87*
€ 2,94*
2 Tage
450
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,03*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 4,28*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6054*
€ 4,8974*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,22*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,70*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,25*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 194,96*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,48*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.