Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
LogiLink CR0045 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73335275
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0045
EAN/GTIN:
     4052792053029
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Produktinformationen "USB 3.0, 3-Port Hub, mit Kartenleser und Aluminiumgehäuse" von LogiLink
Der 3-Port Hub CR0045 von LogiLink unterstützt den modernen USB 3.0-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 3 Geräten. Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB Generationen anschließen und nutzen. Doch nicht nur das, denn durch den eingebauten Kartenleser, können Sie zudem auf Ihre Speicherkarten wie SD oder microSD- Karten zugreifen und übertragen! Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS, CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.