Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DP2DP-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DP2DP-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz
ALOGIC DP2DP-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73338533
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DP2DP-ADP
EAN/GTIN:
     9350784015426
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
2 x DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Breite
37.8 mm
Tiefe
75.6 mm
Höhe
15.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.