Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-AC0008 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-AC0008 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0008 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73343911
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-AC0008
EAN/GTIN:
     5706998876799
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
AC-Port-Typ
C6
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
364 g
Leistungen
Stecker
USB-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
USB-C mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.