Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
CamPart Travel CH-0673 Fußablage Torino
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73350409
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0673
EAN/GTIN:
     8713016085221
Suchbegriffe:
Fußablage für Campingstuhl
Für zusätzlichen Komfort gibt es bei Campart Travel die Fußablage Torino, die Sie mit dem Campingstuhl Torino kombinieren können. Strecken Sie Ihre Beine aus und entspannen Sie sie auf der luxuriös gepolsterten, zusammenklappbaren Fußablage.

Geringes Gewicht und leicht zusammenklappbar
Die Campart Travel Fußablage besteht aus leichtem Aluminium und hat daher ein Gesamtgewicht von nur 1,4 kg. Die Fußablage ist außerdem leicht faltbar und passt dadurch neben den Campingstuhl im Wohnwagen oder Kofferraum.

Einfache Installation
Die Campart Travel Fußablage hängen Sie mit den beiden robusten Clipvorrichtungen an der Fußablage einfach in das Gestell des Torino Campinghockers ein. Der gepolsterte 3D-Polyesterstoff passt perfekt zum Campinghocker und bietet ein ebenso hohes Maß an Komfort.

Die Fußablage ist eine Ergänzung zu dem Campart Travel Campingstuhl CH-0672 Torino.

Lieferumfang:
Campart Travel Fußablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fußstütze
Markenkompatibilität
CamPart Travel
Produktfarbe
Navy
Material
Aluminium, Polyester
Kompatibilität
CH-0672
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
790 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
1400 g
Gefaltet
515 x 790 x 60 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
CH-0672
ab € 91,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.