Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
CamPart Travel CH-0672 Campingstuhl Torino
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73305941
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0672
EAN/GTIN:
     8713016085207
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Bäderliege
Gartenliege
Der luxuriöse Klappstuhl Torino von Campart Travel ist so weich gepolstert, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem weichen, flauschigen Kissen sitzen. Das einzigartige, gepolsterte Maschenmaterial zeichnet sich auch durch belüftende Eigenschaften aus und sorgt für ein angenehmeres Sitzgefühl. Durch die Lehnenverstellung können Sie die für Ihre Statur oder die jeweilige Aktivität angenehmste Kippstellung einstellen.

Bequemes ergonomisches Design
Die ergonomisch geformte Rückenlehne und die integrierte Kopfstütze des Campart Travel Klappstuhls stützen Ihren Rücken- und Nackenbereich ab, auch wenn Sie die Rückenlehne herunterklappen. Durch das einzigartige, gepolsterte Maschengewebe ist der Bezugsstoff atmungsaktiv und durchlässig, auch an heißen Sommertagen. In Verbindung mit dem Polstermaterial wird der Hocker dadurch noch bequemer.

Leichtes Aluminiumgestell
Der Campart Travel Campingstuhl besteht aus Aluminium und ist damit nicht nur leicht, sondern auch robust. Die Auflage ist besonders breit, so dass der Hocker für jede Statur geeignet und äußerst bequem ist. Mit einem Packmaß von 112 x 68 x 9 cm und 5 kg Gewicht ist er auch sehr leicht zu transportieren und zu verstauen.

Der Campingstuhl kann durch die CH-0673-Fußablage Torino von Campart Travel ergänzt werden.

Lieferumfang:
Campart Travel Campingstuhl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
1100 mm
Paketgewicht
5001 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
680 mm
Tiefe
435 mm
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
500 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Länge, zugeklappt
90 mm
Zusammengeklappte Höhe
1120 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Navy
Material
Polyester
Fußmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016085214
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
1115 mm
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,59*
€ 138,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,36*
€ 132,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
CH-0673
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.