Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18700020 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 18700020 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18700020 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18700020 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18700020 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73381927
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18700020
EAN/GTIN:
     4008525141730
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Das Laternen-Bastelset "Eisbär" enthält das komplette Bastelmaterial zum Basteln der Laterne eines Eisbären. In der ausführlichen Bastelanleitung ist schrittweise erklärt, wie Sie aus den vielen Papiersorten die Formen der einzeln Papierstücke mit Hilfe des Vorlagebogen übernehmen, die Sie dann ausschneiden und auf den Laternen-Rohling festkleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
218 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.