Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware QuickSteuer Deluxe 2020 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73384192
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     06815-0059
EAN/GTIN:
     9783648132630
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Lizenzen
Lexware Quicksteuer
Keine lästigen Steuerformulare, kein Behördendeutsch
QuickSteuer 2020 ist die beste Art Ihr Geld zurückzuholen! Mit der neuen Benutzeroberfläche gibt es keinen Formulardschungel und kein Behördendeutsch! Stattdessen werden Sie Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und Ihre Eingaben werden fortlaufend überprüft.

Tipps wie vom Fachmann: Die neue Eingabehilfe
Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit QuickSteuer 2020 und der dynamischen Ausfüllhilfe! Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.

QuickSteuer macht der Ordnung richtig Druck
Mit der neuen Druckfunktion können Sie nicht nur beidseitig drucken, PDFs erstellen oder Dokumente in einer Vorschau einsehen, sondern auch alle erstellten Dokumente (spezielle Daten-Dokumente, Dokumente für ELSTER, ausfüllbare Vordrucke oder Blanko-Formulare) für den Druck auswählen.

Die neue Druckfunktion bietet Ihnen auch die Wahlmöglichkeit – zwischem dem Druck der Unterlagen für das Finanzamt oder für Ihre persönliche Ablage. Schön, wenn Sie beim Drucken automatisch für mehr Ordnung sorgen.

Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer
QuickSteuer 2020 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein echter Steuerprüfer über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.

Abflug zum Finanzamt: Der neue ELSTER-Assistent
Der neue ELSTER-Assistent von QuickSteuer 2020 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.

Der neue Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr!
Unsere innovative Lösung für QuickSteuer 2020: Der neue Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und – ganz neu – den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. Auf diese Weise haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.

Perfekt geeignet für...
... Arbeitnehmer, Familien, Kapitalanleger, Vermieter, Eigenheimbesitzer, Grenzgänger, im Ausland Beschäftigte, Rentner, Studenten, Arbeitsuchende.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Empfohlener RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Min. benötigter RAM
2048 MB
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1 / Windows 10
Sonstige Funktionen
Plattform
Win
Lizenz
Typ
Buchhaltung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Box
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.