Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19.07.1070 Verlängerungskabel 6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19.07.1070 Verlängerungskabel 6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ROLINE 19.07.1070 Verlängerungskabel 6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1070
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1070
EAN/GTIN:
     7630049612181
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen inkl. Ein/Aus-Schalter und Kinderschutz für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Kabellänge
6 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 19,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,74*
€ 32,22*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,46*
€ 40,82*
6 Tage
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,56*
€ 46,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.