Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19.07.1071 Verlängerungskabel 10 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19.07.1071 Verlängerungskabel 10 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ROLINE 19.07.1071 Verlängerungskabel 10 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73384541
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1071
EAN/GTIN:
     7630049612198
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen inkl. Ein/Aus-Schalter und Kinderschutz für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.