| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-73384542 Herst.-Nr.: 19.07.1074 EAN/GTIN: 7630049612228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen inkl. Ein/Aus-Schalter und Kinderschutz für den Innenbereich. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Maximale Eingangsleistung | 3600 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 450 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz, schuko-steckdose, mehrfachsteckdose roline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |