Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73415274
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40319-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bademantelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Handtücher, Bademäntel und andere Bad- oder Küchenutensilien benötigen einen Platz, an dem sie sicher aufgehängt werden. Diese Herausforderung nimmt der tesa® Smooz Bademantelhaken an und meistert sie dank der patentierten Klebetechnologie mit Bravour. Anstatt zu bohren und den Untergrund zu beschädigen, kleben Sie den Haken einfach an die Wand. Mit seinem runden Design und den leicht glänzenden Oberflächen ist der Edelstahlhaken eine stilvolle Ergänzung für jeden Haushalt. Sie können den Haken jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) sogar wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Kleiderhaken
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Stein, Fliesen & Metall, Holz
Formfaktor
Rund
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
49 mm
Länge (mm)
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.