Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64166 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64166 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Cablenet VEL-OW64166 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73507814
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.