Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Hercules Monitor 5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74263791
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780905
EAN/GTIN:
     3362934746018
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
6830 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
1 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
DJ
Gehäusematerial
MDF-Platten
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Reflex
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.