Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473501 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473501 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4473501 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74274472
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473501
EAN/GTIN:
     0043859708956
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
120 x 325 x 273 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Landschaft
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,683*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,973*
€ 2,34787
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,683*
€ 2,00277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.