Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473401 Dateiablagebox Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473401 Dateiablagebox Karton Braun
Fellowes 4473401 Dateiablagebox Karton Braun
Fellowes 4473401 Dateiablagebox Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74274501
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473401
EAN/GTIN:
     0043859708932
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
160 g
Innenmaße (B x T x H)
318 x 250 x 67 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,229*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.