Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199-2965-M Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-199-2965-M Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
BJZ C-199-2965-M Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74282432
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199-2965-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Kompatibilität
555-ESD-S, 555-ESD-S-E
Technische Details
Länge
34 cm
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-101-2975
ab € 395,01*
Zubehör
BJZ
C-199-2965-H
ab € 30,22*
Zubehör
BJZ
C-199-2965-W
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.