Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-101-2975 Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-101-2975 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
BJZ C-101-2975 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
BJZ C-101-2975 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648927
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-101-2975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Staubsauger
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
EGB-Staubsauger 555-ESD-S-E mit Regler zur individuellen Anpassung der Saugleistung und des Geräuschpegel. Der EGB-Staubsauger ist komplett aus leitfähigem, EGB-gerechtem Material gefertigt. Leicht, handlich und kompakt, mit
Schultergurt zum leichten Transport ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Luftstrom
1.2 l/min
Filtersystem
Ja
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Schultergurt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standby)
1300 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
185 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
1.2 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,71*
€ 635,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2965-H
ab € 30,22*
Zubehör
BJZ
C-199-2965-M
ab € 28,61*
Zubehör
BJZ
C-199-2965-W
ab € 28,76*
Zubehör
BJZ
C-199-2971
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.